| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4567 Herst.-Nr.: 420198.00 EAN/GTIN: 8595028402001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reibelöffel für Ingwer PRESTO Hervorragend zum leichten und schnellen Feinreiben von Ingwer, die Ingwermasse kann auch mit dem Saft in ein Getränk, bzw. in eine Speise gegeben werden. Aus erstklassigem robustem Kunststoff hergestellt, rutschfest. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie. Gebrauch: Geschälten Ingwer auf der zackigen Fläche des Reibelöffels zerkleinern (1), die Ingwermasse sowie den Saft in ein Getränk, bzw. in eine Speise geben (2).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Länge: | 27 cm | Breite: | 3 cm | Höhe: | 9 cm | Gewicht: | 0.04 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, Apfel-Reibe, Apfelreibe, Ingwer-Reibe, Ingwerreibe, Meerrettich-Reibe, Meerrettichreibe, Obst-Reibe, Obstreibe, apfelreibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |