| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4637 Herst.-Nr.: 643610.00 EAN/GTIN: 8595028494907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hand-Spiralschneider HANDY, 3 Schneideaufsätze Hervorragend für die Zubereitung von dünnen Streifen, Spaghetti und Spiralscheiben aus Möhren, Gurken, Zucchini, weißem Bierrettich, Roter Bete, Kartoffeln, Äpfeln usw. Mit 3 Schneideaufsätzen aus erstklassigem rostfreien Edelstahl, mit einem Schutzgriff für das leichte Schneiden ohne Reste. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Länge: | 9.40 cm | Breite: | 9.40 cm | Höhe: | 18.10 cm | Gewicht: | 0.20 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |