| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4640 Herst.-Nr.: 643730.00 EAN/GTIN: 8595028491760 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reibe HANDY X-sharp, kombiniert Außerordentlich scharfe und strapazierfähigste Klingen aus erstklassigem rostfreien Edelstahl, zum Feinreiben von Parmesankäse, Zitrusschale, Schokolade, Muskatnuss, Ingwer, Knoblauch, Nüssen, frischem Meerrettich usw. Die Schutzhülse dient ebenfalls als ein Auffangbehälter für das Schneidgut. 3 Jahre Garantie. Achtung! Die Klingen der Reibe sind außerordentlich scharf,immer mit der aufgesetzten Schutzhülse aufbewahren.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Länge: | 32 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.12 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, Knoblauch-Hobel, Knoblauch-Reibe, Knoblauchhobel, Knoblauchreibe, Apfel-Reibe, Apfelreibe, Ingwer-Reibe, Ingwerreibe, Meerrettich-Reibe, Meerrettichreibe, Obst-Reibe, Obstreibe, knoblauch reibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |