| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4897 Herst.-Nr.: 387717.00 EAN/GTIN: 8595028406351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Espressotasse mit Untertasse myCOFFEE, 6 St., Romance Die Espressotassen mit Untertassen myCOFFEE sind aus dünnwandigem Porzellan New Bone hergestellt, der sich durch eine außergewöhnliche weiße Färbung und hohe Festigkeit auszeichnet. Das aus sechs Tassen mit Untertassen bestehende Set stellt eine originelle Kombination von traditionellem Design der Porzellangefäße mit den Trend-Dekoren dar. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 24 cm | Breite: | 1 cm | Höhe: | 30 cm | Gewicht: | 1.08 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, kaffeetasse 6er, espresso cup |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |