| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4980 Herst.-Nr.: 900980.00 EAN/GTIN: 8595028405095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wischbezug für Allzweck-Staubwischer ProfiMATE, Chenille Hervorragend zum Staubwischen von Möbelstücken, Wänden, Jalousien, Wohndekorationen usw. Feiner Chenille-Wischbezug aus hochwertiger Mikrofaser und mit Klettverschluss kann leicht aufgesetzt sowie abgenommen werden, waschbar. Für den Allzweck-Staubwischer ProfiMATE vorgesehen. Material 100% Polyester.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 12.00 cm | Breite: | 6.00 cm | Höhe: | 21.00 cm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubmagnet, Staubwedel, Staubwischer, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser, microfasermopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |