Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundes Backpapier DELÍCIA ø 23 cm, 20 St. Antihaftbeschichtetes Backpapier für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundes Backpapier DELÍCIA ø 23 cm, 20 St. Antihaftbeschichtetes Backpapier für
Rundes Backpapier DELÍCIA ø 23 cm, 20 St. Antihaftbeschichtetes Backpapier für
Artikel-Nr.:
     2813-361-5197
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630706.00
EAN/GTIN:
     8595028475371
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier
Rundes Backpapier DELÍCIA ø 23 cm, 20 St.
Antihaftbeschichtetes Backpapier für runde Torten- und Backformen mit einem Durchmesser von 22 und 24 cm. Der Teig klebt beim Backen nicht an der Backform, der Boden muss nicht eingefettet werden, er bleibt sauber. Für einmaligen Gebrauch vorgesehen, bis zum 220 °C beständig

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
0.30 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.