Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: grau, Material: Kunststoff. Maße: 28-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: grau, Material: Kunststoff. Maße: 28-48
Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: grau, Material: Kunststoff. Maße: 28-48
Artikel-Nr.:
     2813-371-071
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     24887
EAN/GTIN:
     4003368248875
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten grau

Besteckkasten VARIO, ausziehbar. Farbe: grau, Material: Kunststoff. Maße: 28-48 x 38 x 6,5 cm.
aus Kunststoff. Ausziehbar von 28 auf 48 cm.
Länge: 38, Höhe 6,5 cm.
Die Lieferung erfolgt ohne Besteck.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
38 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, zeller besteckkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 12,43*
€ 17,44*
€ 3,50*
ab € 30,02*
€ 40,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zeller
24891
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.