Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochmesser breit 20 cm, POM, schwarz Giesser - Made in Germany Geschmiedet-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochmesser breit 20 cm, POM, schwarz Giesser - Made in Germany Geschmiedet-
Kochmesser breit 20 cm, POM, schwarz Giesser - Made in Germany Geschmiedet-
Artikel-Nr.:
     2813-371-181
Hersteller:
     Giesser
Herst.-Nr.:
     8280 20
EAN/GTIN:
     4010303036350
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Kochmesser breit 20 cm, POM, schwarz Giesser - Made in Germany
Geschmiedet- Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, X50CrMo14, der durch seine besondere Härtung im Vakuumverfahren sehr rostbeständig ist und die Klinge sehr lange scharf bleibt. - Alle Klingen werden auf unseren Spezialmaschinen mehrfach geschliffen und poliert. Die Schneide und der Schneidewinkel sind optimal auf die Bedürfnisse der professionellen Anwender ausgerichtet. - Der Handabzug am Ende der Fertigung sorgt für die perfekte Schärfe. Die klassische Form passt sich jeder Hand gut an und unterstützt müheloses Schneiden und Arbeiten. - POM-Griff- Polyoxymethylen ist ein besonders formstabiler und beständiger Kunststoff. - Der dreifach vernietete Kunststoffgriff bietet sicheren Halt bei allen professionellen Küchenarbeiten. - Messer mit Kunststoffgriff- Der Kunststoffgriff ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und entspricht den Anforderungen folgender Rechtsvorschriften (jeweils einschließlich aller Ergänzungen und in der zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung gültigen Fassung): - Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände (einschließlich aktiver und intelligenter Lebensmittelkontaktmaterialien und –gegenstände), die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG – in der jeweils gültigen Fassung. - Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. - Alle Griffe ausser Holz- Die Messer sind spülmaschinengeeignet. Zum Schutz der Schneide empfehlen wir jedoch die manuelle Reinigung. -

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
33.30 cm
Breite:
1.80 cm
Höhe:
4.70 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Giesser
8260 w 20
ab € 48,80*
Sonstiges
Giesser
8455 26 r
ab € 21,02*
Sonstiges
Giesser
218455 20
ab € 20,53*
Sonstiges
Giesser
8270 15
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.