Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giesser Kochmesser EXPERT 26cm Klingenlänge, breite Form, roter Griff, Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giesser Kochmesser EXPERT 26cm Klingenlänge, breite Form, roter Griff, Klinge
Giesser Kochmesser EXPERT 26cm Klingenlänge, breite Form, roter Griff, Klinge
Giesser Kochmesser EXPERT 26cm Klingenlänge, breite Form, roter Griff, Klinge
Giesser Kochmesser EXPERT 26cm Klingenlänge, breite Form, roter Griff, Klinge
Artikel-Nr.:
     2813-371-242
Hersteller:
     Giesser
Herst.-Nr.:
     8455 26 r
EAN/GTIN:
     4010303041194
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Giesser Kochmesser EXPERT 26cm Klingenlänge, breite Form, roter Griff, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
38.50 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
6.20 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 30,13*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 22,51*
€ 30,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Giesser
8315 sp 10 r
ab € 3,71*
Sonstiges
Giesser
8305 sp 8,0 r
ab € 3,64*
Sonstiges
Giesser
8315 sp 8,0 r
ab € 3,29*
Sonstiges
Giesser
8455 16 r
ab € 16,28*
Sonstiges
Giesser
8456 16 r
ab € 13,59*
Sonstiges
Giesser
8456 18 r
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.