| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-212 Herst.-Nr.: 8456 18 r EAN/GTIN: 4010303013030 |
| |
|
| | |
| Kochmesser schmal 18 cm, rot Giesser - Made in Germany Hochglanzpoliert- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet im Vakuumverfahren auf 56 - 57 Rockwell Härtegrade. - Hochglanzpolierte Oberfläche für höchstmögliche Rostbeständigkeit und Schnitthaltigkeit. Handabzug für perfekte Schärfe. - Schmale Form- Mittelspitz- Leicht und handlich- Universell einsetzbar- Standardgriff- Standardkunststoffgriff aus besonders rutschfestem und angenehm griffigem Material (TPE). - Die gut ausgeformte Schutznase gibt sicheren Halt und reduziert die Gefahr des Abrutschens der messerführenden Hand. - Messer mit Kunststoffgriff- Der Kunststoffgriff ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und entspricht den Anforderungen folgender Rechtsvorschriften (jeweils einschließlich aller Ergänzungen und in der zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung gültigen Fassung): - Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände (einschließlich aktiver und intelligenter Lebensmittelkontaktmaterialien und –gegenstände), die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG – in der jeweils gültigen Fassung. - Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. - Alle Griffe ausser Holz- Die Messer sind spülmaschinengeeignet. Zum Schutz der Schneide empfehlen wir jedoch die manuelle Reinigung. -
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 31.00 cm | Breite: | 2.00 cm | Höhe: | 4.00 cm | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |