Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Glas-Schneidbrett, Maße: 30 x 20 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Glas-Schneidbrett, Maße: 30 x 20 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und
Zeller Glas-Schneidbrett, Maße: 30 x 20 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und
Artikel-Nr.:
     2813-371-2749
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     26200
EAN/GTIN:
     4003368262000
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

Zeller Glas-Schneidbrett, Maße: 30 x 20 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und Anti-Haft-Oberfläche.


Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
30 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.