Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Glas-Schneidbrett, Maße:40 x 30 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Glas-Schneidbrett, Maße:40 x 30 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und
Zeller Glas-Schneidbrett, Maße:40 x 30 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und
Artikel-Nr.:
     2813-371-2750
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     26201
EAN/GTIN:
     4003368262017
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

Zeller Glas-Schneidbrett, Maße:40 x 30 cm, mit rutschfesten Gummifüßen und Anti-Haft-Oberfläche.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
40 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.45 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.