Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Chafing Dish Milano GN 1/1 73 x 50 x 41 cm - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Chafing Dish Milano GN 1/1 73 x 50 x 41 cm - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Chafing Dish Milano GN 1/1 73 x 50 x 41 cm - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-504
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167060
EAN/GTIN:
     4007257585768
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Gastro SUS Chafing Dish Milano GN 1/1 73 x 50 x 41 cm
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere Ausführung in GN 1/1
- abnehmbarer Rolltopdeckel
- mit Deckelbremssystem – 2 Positionen - 120 und 175
- Kondenswasserrückführung
- stapelbar, rutschhemmende Füße
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
73 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
41 cm
Gewicht:
14.36 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,59*
€ 659,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,69*
€ 652,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,80*
€ 604,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167061
ab € 443,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.