Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Chafing Dish Milano rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Chafing Dish Milano rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Gastro SUS Chafing Dish Milano rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-505
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167061
EAN/GTIN:
     4007257585775
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)

Gastro SUS Chafing Dish Milano rund
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere, runde Ausführung
- abnehmbarer Rolltopdeckel
- mit Deckelbremssystem – 2 Positionen - 120 und 175
- Kondenswasserrückführung
- stapelbar, rutschhemmende Füße
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55 cm
Breite:
55 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
11.68 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,31*
€ 632,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,49*
€ 603,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,92*
€ 580,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,32*
€ 527,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167060
ab € 463,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.