Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Einbau Chafing Dish Monaco rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Einbau Chafing Dish Monaco rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl
Gastro SUS Einbau Chafing Dish Monaco rund - hochwertiger rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-507
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167071
EAN/GTIN:
     4007257585799
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)

Gastro SUS Einbau Chafing Dish Monaco rund
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere, runde Ausführung
- für Thekeneinbau
- abnehmbarer Rolltopdeckel
- mit Deckelbremssystem – 2 Positionen - 120 und 175
- Kondenswasserrückführung
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
53 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
10.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,53*
€ 602,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,01*
€ 597,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167070
ab € 430,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.