Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Beschichtete Pfanne
>
Artikel
Schulte Ufer Bratpfanne WEGA 24cm, beschichtet energiesparender ecotherm®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-371-6358
Hersteller:
Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
64055-24
EAN/GTIN:
4007257575295
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Schulte Ufer Bratpfanne WEGA 24cm, beschichtet
energiesparender ecotherm® Allher-Aluminium-Kapselboden
hochwertiger rostfreier Edelstahl, hochglanzpoliert
besonders kratz- und abriebfeste Siegutal-Plus-Antihaft-Versiegelung, sehr guter Antihaft-Effekt
wärmeisolierender Kunststoffgriff mit Edelstahl-Flammschutz
sicheres Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand
geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
43 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
1.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
... >
Küche und Geräte
>
Töpfe und Pfannen
>
Pfannen
... >
Küche und Geräte
>
Topseller
>
Töpfe & Pfannen
Weitere Suchbegriffe:
Alupfanne
,
Antihaftbeschichtete Pfanne
,
Beschichtete Pfanne
,
Bratpfanne (Antihaft)
,
Bratpfanne (Edelstahl)
,
Edelstahl-Bratpfanne
,
Edelstahl-Pfanne
,
Edelstahlbratpfanne
,
Edelstahlpfanne
,
Induktions-Bratpfanne
,
Induktions-Pfanne
,
Induktionsbratpfanne
,
Induktionspfanne
,
Induktionsschwenkpfanne
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
bratpfanne induktion 24 cm alu
,
antihaftbeschichtete pfannen induktion
,
antihaftbeschichtete pfanne
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 67,76*
€ 85,17*
Lager 565
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 87,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bratpfanne Industar Platinum 20cmohne Deckel, Höhe 4,5cm
SUS
163059-20
ab € 32,52*
Zubehör
Bratpfanne Industar Platinum 24cmohne Deckel, Höhe 5cm
SUS
163059-24
ab € 42,94*
Zubehör
Gastro SUS Bratpfanne Industar 28 cm Edelstahl, DIAMAS-PRO Antihaftbeschichtung
GastroSUS
163059-28
ab € 43,52*
Zubehör
Schulte Ufer Bratpfanne WEGA 28cm, beschichtet energiesparender ecotherm®
Schulte-Ufer
64055-28
ab € 71,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen