Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kordel für Absperrpfosten rot / silber Modell AF 219 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kordel für Absperrpfosten rot / silber Modell AF 219 -
SARO Kordel für Absperrpfosten rot / silber Modell AF 219 -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6464
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-1026
EAN/GTIN:
     4017337399260
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
SARO Kordel für Absperrpfosten rot / silber Modell AF 219 - Karabinerbefestigung - mit Samtbezug, Farbe: silber-rot - Ø 38 x H 500 mm -
Kordellänge: 1500mm - Gewicht: 0,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
150.00 cm
Durchmesser:
3.80 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,24*
€ 21,63*
Lager 2813
111
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,78*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 25,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.