Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kordel für Absperrpfosten schwarz / Gold Modell AF 222 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kordel für Absperrpfosten schwarz / Gold Modell AF 222 -
SARO Kordel für Absperrpfosten schwarz / Gold Modell AF 222 -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6467
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-10263
EAN/GTIN:
     4017337399482
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
SARO Kordel für Absperrpfosten schwarz / Gold Modell AF 222 - Karabinerbefestigung - mit Samtbezug, Farbe: gold-schwarz - Ø 38 x H 500 mm -
mm - Kordellänge: 1500mm - Gewicht: 0,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
150.00 cm
Durchmesser:
3.80 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 21,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,23*
€ 21,90*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,56*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 27,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.