Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro AF 222 1,5 m Einziehbarer Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro AF 222 1,5 m Einziehbarer Gürtel
Saro AF 222 1,5 m Einziehbarer Gürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654884
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-10263
EAN/GTIN:
     4017337399482
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einziehbarer Gürtel
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1.5 m
Breite
38 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.