Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Absperrpfosten / Tensatoren Modell AF 206 S - Komplettsystem (1 Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Absperrpfosten / Tensatoren Modell AF 206 S - Komplettsystem (1 Ständer
SARO Absperrpfosten / Tensatoren Modell AF 206 S - Komplettsystem (1 Ständer
Artikel-Nr.:
     2813-371-6480
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-10085
EAN/GTIN:
     4017337399420
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
SARO Absperrpfosten / Tensatoren Modell AF 206 S - Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch -
Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - Gurtfarbe: schwarz - Ständerfarbe: Edelstahl - Gewicht: 8,45 kg

Weitere Informationen:
Breite:
180.00 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
7.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,08*
€ 34,73*
3 Tage
419
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 39,47*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 39,70*
€ 53,74*
Lager 2813
419
€ 4,95*
ab € 60,66*
€ 79,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.