Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 3 Türen und 1x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 4110 TN -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühltisch mit 3 Türen und 1x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 4110 TN -
SARO Kühltisch mit 3 Türen und 1x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 4110 TN -
SARO Kühltisch mit 3 Türen und 1x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 4110 TN -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6554
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10721
EAN/GTIN:
     4017337324545
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
SARO Kühltisch mit 3 Türen und 1x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 4110 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche)
Edelstahl - 3 Türen und 1x 2er Schubladenset, Türen selbstschließend - 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. -2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,30 kW - Roste: 3x B 335 x T 530 mm - Lautstärke: 40dB(A) - Inhalt (brutto): 616 Liter - Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 890-950 mm - 6 höhenverstellbare Füße - Gewicht: 201 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
223.00 cm
Höhe:
95.00 cm
Gewicht:
170.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Volumen:
616.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 1.581,98*
€ 1.765,44*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.696,60*
€ 1.883,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.092,66*
€ 2.312,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,44*
€ 2.100,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,23*
€ 2.081,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,60*
€ 1.989,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,02*
€ 1.933,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,98*
€ 1.882,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.