Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Klapptisch / Buffettisch Modell PARTY 182 - Material: (Gestell) Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Klapptisch / Buffettisch Modell PARTY 182 - Material: (Gestell) Stahl,
SARO Klapptisch / Buffettisch Modell PARTY 182 - Material: (Gestell) Stahl,
Artikel-Nr.:
     2813-371-6580
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     335-1005
EAN/GTIN:
     4017337335015
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch
SARO Klapptisch / Buffettisch Modell PARTY 182 - Material: (Gestell) Stahl, pulverbeschichtet, (Tischplatte) Polyethylen - Füße einklappbar
einklappbar - Tischplatte mittig klappbar - Inkl. Tragegriff - Max. Tragfähigkeit: ca. 100 kg - Für innen und außen - Platzsparend zu lagern - Gewicht: 21 kg - Maße: B 1830 x T 760 x H 720 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
76.00 cm
Breite:
183.00 cm
Höhe:
72.00 cm
Gewicht:
19.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
109
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 72,22*
Lager 2813
107
€ 4,95*
ab € 58,41*
€ 75,44*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,81*
€ 85,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.