Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 12+12V Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 12+12V Made in Europe - Material:
SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 12+12V Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6802
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-4035
EAN/GTIN:
     4017337173013
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 12+12V Made in Europe - Material: Edelstahl - Abgerundetes Becken mit Kältezone - Mit Ablasshahn
(Auslauf abnehmbar) - Stufenlose Temperatureinstellung - Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung - Ein-/Ausschalter - Sicherheitsthermostat - Abmessungen inkl. Ablasshahn - Gewicht: 33 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 420 - Inhalt: 2x 12 Liter - Temp. 0 / +180 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 2 x 9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
42.00 cm
Gewicht:
28.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 1.123,13*
€ 1.269,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,32*
€ 1.329,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.202,70*
€ 1.359,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,30*
€ 1.510,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,62*
€ 1.502,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,27*
€ 1.435,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,16*
€ 1.391,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,13*
€ 1.336,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.