Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12+12VS Made in Europe - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12+12VS Made in Europe - Material: Edelstahl -
SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12+12VS Made in Europe - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6803
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-4055
EAN/GTIN:
     4017337173051
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12+12VS Made in Europe - Material: Edelstahl - Abgerundetes Becken mit Kältezone - Mit Ablasshahn und
Edelstahlauffangbehälter - Stufenlose Temperatureinstellung - Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung - Ein-/Ausschalter - Sicherheitsthermostat - Gewicht: 59 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 950 - Inhalt: 2x 12 Liter - Temp. 0 / +180 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 2 x 9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
95.00 cm
Gewicht:
54.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 1.351,07*
€ 1.505,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.435,30*
€ 1.597,92*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,62*
€ 1.612,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,14*
€ 1.791,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,63*
€ 1.776,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,20*
€ 1.699,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,46*
€ 1.652,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,07*
€ 1.607,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.