Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell 7/BME2BA Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell 7/BME2BA Made in Europe - Material:
SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell 7/BME2BA Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6824
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1155
EAN/GTIN:
     4017337423316
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
elektro bain marie
SARO Bain Marie mit offenem Unterbau Modell 7/BME2BA Made in Europe - Material: Edelstahl - Für 2/1 GN oder 2 x 1/1 GN, Tiefe 150 mm,
(GN-Behälter nicht enthalten) - Eingebauter Zu- und Ablaufhahn - Abgerundetes Becken - Überlaufsystem - Regulierbares Sicherheitsthermostat - Gewicht: 70 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm - Inhalt: 17 Liter - Temp. 30 /+90 °C - Anschluss: 230 V - 50-60 Hz - 3 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
48.00 kg
Volumen:
17.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: bain marie, bain marie 2/1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,76*
€ 1.463,83*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 1.474,83*
€ 1.641,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.571,46*
€ 1.736,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,45*
€ 1.953,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,53*
€ 1.936,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,82*
€ 1.858,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,30*
€ 1.810,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,83*
€ 1.755,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.