Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG2BBR Made in Europe ´- Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG2BBR Made in Europe ´- Material:
SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG2BBR Made in Europe ´- Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6826
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1175
EAN/GTIN:
     4017337423354
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas
SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG2BBR Made in Europe ´- Material: Edelstahl - 2 getrennt regelbare Kochzonen - Bratplatte gerillt
gerillt - Edelstahl Spritzschutz an drei Seiten - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Piezo-Zünder - Pilot-Flamme - Zündsicherung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 95 kg - Außen: B 800 x T 700 x H 270 mm, Bratplatte: 795 x T 530 mm - Temp. 100 /+270 °C - Anschluss: 12 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
89.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.847,47*
€ 2.048,84*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.980,79*
€ 2.188,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.093,57*
€ 2.309,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,55*
€ 2.604,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,07*
€ 2.577,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.067,19*
€ 2.459,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.016,30*
€ 2.399,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.980,79*
€ 2.357,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.