Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG2BAM Made in Europe ´-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG2BAM Made in Europe ´-
SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG2BAM Made in Europe ´-
Artikel-Nr.:
     2813-371-6830
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1205
EAN/GTIN:
     4017337423415
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas
SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG2BAM Made in Europe ´- Material: Edelstahl - 2 getrennt regelbare Kochzonen -
Bratplatte 1/2 glatt und 1/2 gerillt - Edelstahl Spritzschutz an drei Seiten - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Unterbau bietet Platz für Gasflaschen bis 6 kg - Piezo-Zünder - Pilot-Flamme - Zündsicherung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 110 kg - Außen: B 800 x T 700 x H 850 mm, Bratplatte: 795 x T 530 mm - Anschluss: 12 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
95.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.891,27*
€ 2.100,16*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.073,74*
€ 2.277,19*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.198,81*
€ 2.419,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,19*
€ 2.709,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,17*
€ 2.682,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,96*
€ 2.563,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,04*
€ 2.502,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.073,74*
€ 2.467,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.