Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE2BBR Made in Europe ´- Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE2BBR Made in Europe ´- Material:
SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE2BBR Made in Europe ´- Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6832
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1225
EAN/GTIN:
     4017337423453
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE2BBR Made in Europe ´- Material: Edelstahl - 2 getrennt regelbare Kochzonen - Bratplatte
gerillt - Edelstahl Spritzschutz an drei Seiten - Sicherheitsthermostat - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Gewicht: 93 kg - Außen: B 800 x T 700 x H 270 mm, Bratplatte: 795 x T 530 mm - Temp. 100 /+270 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 10,8 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
84.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,75*
€ 2.131,17*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.085,57*
€ 2.282,28*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.190,82*
€ 2.405,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,28*
€ 2.715,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,70*
€ 2.689,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,54*
€ 2.572,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.111,75*
€ 2.512,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,57*
€ 2.481,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.