Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAL Made in Europe ´-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAL Made in Europe ´-
SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAL Made in Europe ´-
Artikel-Nr.:
     2813-371-6834
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1245
EAN/GTIN:
     4017337423491
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAL Made in Europe ´- Material: Edelstahl - 2 getrennt regelbare Kochzonen -
Bratplatte glatt - Edelstahl Spritzschutz an drei Seiten - Sicherheitsthermostat - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Gewicht: 95 kg - Außen: B 800 x T 700 x H 850 mm, Bratplatte: 795 x T 530mm - Temp. 100 /+240 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 10,8 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
90.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.975,11*
€ 2.180,26*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 2.131,96*
€ 2.336,01*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.256,34*
€ 2.459,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.336,01*
€ 2.779,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,44*
€ 2.752,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.215,97*
€ 2.637,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,91*
€ 2.578,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,96*
€ 2.537,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.