Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAR Made in Europe ´-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAR Made in Europe ´-
SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAR Made in Europe ´-
Artikel-Nr.:
     2813-371-6835
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1250
EAN/GTIN:
     4017337423507
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
SARO Elektro-Griddleplatte offenem Unterbau Modell E7/KTE2BAR Made in Europe ´- Material: Edelstahl - 2 getrennt regelbare Kochzonen -
Bratplatte gerillt - Edelstahl Spritzschutz an drei Seiten - Sicherheitsthermostat - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Gewicht: 95 kg - Außen: B 800 x T 700 x H 850 mm, Bratplatte: 795 x T 530 mm - Temp. 100 /+240 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 10,8 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
90.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.099,69*
€ 2.301,18*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 2.244,84*
€ 2.460,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.366,67*
€ 2.586,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,76*
€ 2.928,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,59*
€ 2.899,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.333,35*
€ 2.776,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.282,11*
€ 2.715,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.244,84*
€ 2.671,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.