Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Lagertiefkühlschrank - weiß, Modell HT 200 - Material: (Gehäuse) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Lagertiefkühlschrank - weiß, Modell HT 200 - Material: (Gehäuse) Stahl
SARO Lagertiefkühlschrank - weiß, Modell HT 200 - Material: (Gehäuse) Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-6907
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-2022
EAN/GTIN:
     4017337323920
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
SARO Lagertiefkühlschrank - weiß, Modell HT 200 - Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Kunststoff, weiß - Tür
abschließbar - Türanschlag wechselbar - 3 Verdampferroste, fest montiert (3 Fächer) - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Statische Kühlung - Manuelle Abtauung - Temp. -10 / -25 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,150 kW - Roste (fest): 3x B 431 x T 415 mm - Lautstärke: 37dB(A) - Inhalt: 129 Liter - Innenmaße: B 510 x 485 x 620 mm - Außenmaße: B 600 x T 585 x H 855 mm - 2 verstellbare Füße + 2 Rollen (hinten) - Gewicht: 58 kg - Kältemittel: R600a

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
58.50 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
85.50 cm
Gewicht:
45.00 kg
Volumen:
129.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
Frei Haus
ab € 423,35*
€ 496,17*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 424,61*
€ 499,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,75*
€ 626,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,35*
€ 503,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.