Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Lift-Salamander Modell PAVIA 1 - Material: Edelstahl - 1 Heizzone -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Lift-Salamander Modell PAVIA 1 - Material: Edelstahl - 1 Heizzone -
SARO Lift-Salamander Modell PAVIA 1 - Material: Edelstahl - 1 Heizzone -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     429-2000
EAN/GTIN:
     4017337429028
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
SARO Lift-Salamander Modell PAVIA 1 - Material: Edelstahl - 1 Heizzone - Verstellbereich des Heizelementes: ca. 70 - 200 mm - Ausziehbare
Ausziehbare Krümelschublade - Gewicht: 42 kg - Maße: B 450 x T 480 x H 500 - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,8 kW

Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
38.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 486,43*
€ 581,24*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 490,40*
€ 586,33*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,50*
€ 624,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,48*
€ 706,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,24*
€ 691,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,50*
€ 684,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,40*
€ 651,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,43*
€ 578,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.