Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saucenspender PD-002 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Saucenspender PD-002 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System -
SARO Saucenspender PD-002 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7042
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1005
EAN/GTIN:
     4017337421015
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
SARO Saucenspender PD-002 - Material: Edelstahl, Chrom - Klick-System - Dosierung einstellbar, max. 40 ml - Inkl. Halter für zwei
Saucenspender - Gewicht: 7 kg - Maße: B 405 x T 205 x H 435 - Inhalt: 2x 4,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
40.50 cm
Höhe:
43.50 cm
Gewicht:
6.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 423,39*
€ 497,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,22*
€ 500,21*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 430,48*
€ 507,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,67*
€ 592,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,37*
€ 585,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.