Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12VS Made in Europe - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12VS Made in Europe - Material: Edelstahl -
SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12VS Made in Europe - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7045
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-4050
EAN/GTIN:
     4017337173044
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
SARO Fritteuse Modell GASTROLINE 12VS Made in Europe - Material: Edelstahl - Abgerundetes Becken mit Kältezone - Mit Ablasshahn und
Edelstahlauffangbehälter - Stufenlose Temperatureinstellung - Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung - Ein-/Ausschalter - Sicherheitsthermostat - Gewicht: 29 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 950 - Inhalt: 12 Liter - Temp. 0 / +180 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
95.00 cm
Gewicht:
27.00 kg
Volumen:
12.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,09*
€ 838,63*
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 820,73*
€ 932,43*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 842,82*
€ 952,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,43*
€ 1.109,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,43*
€ 1.100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,27*
€ 1.058,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,53*
€ 1.025,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,73*
€ 976,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.