Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG1BBR Made in Europe ´- Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG1BBR Made in Europe ´- Material:
SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG1BBR Made in Europe ´- Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-7062
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1165
EAN/GTIN:
     4017337423330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas
SARO Gas-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTG1BBR Made in Europe ´- Material: Edelstahl - Bratplatte gerillt - Edelstahl Spritzschutz an
drei Seiten - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Piezo-Zünder - Pilot-Flamme - Zündsicherung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 50 kg - Außen: B 400 x T 700 x H 270 mm, Bratplatte: 395 x T 530 mm - Temp. 100 /+270 °C - Anschluss: 6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
45.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,75*
€ 1.335,66*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,92*
€ 1.394,77*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,64*
€ 1.486,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,77*
€ 1.659,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,09*
€ 1.638,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,02*
€ 1.562,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,93*
€ 1.518,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,92*
€ 1.480,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.