Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG1BAR Made in Europe ´-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG1BAR Made in Europe ´-
SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG1BAR Made in Europe ´-
Artikel-Nr.:
     2813-371-7064
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1190
EAN/GTIN:
     4017337423385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas
SARO Gas-Griddleplatte mit offenem Unterbau Modell E7/KTG1BAR Made in Europe ´- Material: Edelstahl - Bratplatte gerillt - Edelstahl
Spritzschutz an drei Seiten - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Piezo-Zünder - Pilot-Flamme - Zündsicherung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 65 kg - Außen: B 400 x T 700 x H 850 mm, Bratplatte: 395 x T 530 mm - Temp. 100 /+270 °C - Anschluss: 6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
49.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,02*
€ 1.433,61*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.366,94*
€ 1.529,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.448,36*
€ 1.621,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,30*
€ 1.819,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,45*
€ 1.795,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,23*
€ 1.713,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,96*
€ 1.668,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,94*
€ 1.626,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.