Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE1BBR Made in Europe ´- Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE1BBR Made in Europe ´- Material:
SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE1BBR Made in Europe ´- Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-7066
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1215
EAN/GTIN:
     4017337423439
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
SARO Elektro-Griddleplatte Tisch Modell E7/KTE1BBR Made in Europe ´- Material: Edelstahl - Bratplatte gerillt - Edelstahl Spritzschutz an
drei Seiten - Sicherheitsthermostat - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Gewicht: 50 kg - Außen: B 400 x T 700 x H 270 mm, Bratplatte: 395 x T 530 mm - Temp. 100 /+270 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 5,4 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
48.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,79*
€ 1.394,73*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,97*
€ 1.510,74*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.420,51*
€ 1.603,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,74*
€ 1.797,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,26*
€ 1.772,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,70*
€ 1.687,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,24*
€ 1.638,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,97*
€ 1.593,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.