Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Griddleplatte offener Unterb.Modell E7/KTE1BAL Made in Europe ´-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Griddleplatte offener Unterb.Modell E7/KTE1BAL Made in Europe ´-
SARO Elektro-Griddleplatte offener Unterb.Modell E7/KTE1BAL Made in Europe ´-
Artikel-Nr.:
     2813-371-7067
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1235
EAN/GTIN:
     4017337423477
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
SARO Elektro-Griddleplatte offener Unterb.Modell E7/KTE1BAL Made in Europe ´- Material: Edelstahl - Bratplatte glatt - Edelstahl
Spritzschutz an drei Seiten - Sicherheitsthermostat - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - Gewicht: 65 kg - Außen: B 400 x T 700 x H 850 mm, Bratplatte: 395 x T 530mm - Temp. 100 /+240 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 5,4 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
51.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.358,26*
€ 1.539,80*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.354,15*
€ 1.542,87*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,19*
€ 1.636,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,87*
€ 1.836,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,41*
€ 1.808,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,32*
€ 1.716,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,99*
€ 1.664,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,15*
€ 1.611,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.