Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 9V Made in Europe - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 9V Made in Europe - Material: Edelstahl -
SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 9V Made in Europe - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7121
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-4020
EAN/GTIN:
     4017337172986
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
SARO Fritteuse Tischmodell GASTROLINE 9V Made in Europe - Material: Edelstahl - Abgerundetes Becken mit Kältezone - Mit Ablasshahn (Auslauf
(Auslauf abnehmbar) - Stufenlose Temperatureinstellung - Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung - Ein-/Ausschalter - Sicherheitsthermostat - Abmessungen inkl. Ablasshahn - Gewicht: 14 kg - Maße: B 300 x T 545 x H 410 - Inhalt: 9 Liter - Temp. 0 / +180 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
54.50 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
41.00 cm
Gewicht:
12.00 kg
Volumen:
9.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 506,54*
€ 604,45*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 516,05*
€ 615,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,45*
€ 719,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,01*
€ 704,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.