Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel« Handreibe zum feinen Raspeln von Gemüse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel«
Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel«
Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel«
Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel«
Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel«
Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel«
Artikel-Nr.:
     2813-371-7426
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10042270
EAN/GTIN:
     4004094100475
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Westmark Gemüse-/Rohkostreibe »Steel«
Handreibe zum feinen Raspeln von Gemüse, Obst, Hartkäse, Muskatnüsse oder Schokolade geeignet, Müheloses Feinreiben von harten Gemüsesorten und schnelle Zubereitung von Speisen wie Reibekuchen oder Obstmus

Weitere Informationen:
Länge:
24.30 cm
Breite:
10.30 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,585*
€ 8,485*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 42,44004*
€ 53,69004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,485*
€ 10,097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,175*
€ 9,728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,865*
€ 9,359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,585*
€ 7,836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.