Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm für alle Pfannen und Töpfe bis zu
Artikel-Nr.:
     2813-371-7579
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     12862270
EAN/GTIN:
     4004094128677
Suchbegriffe:
Flammsieb
Pfannen-Spritzschutz
Pfannensieb
Pfannenspritzschutz
Westmark Spritzschutz »Traditionell«, ø 29 cm
für alle Pfannen und Töpfe bis zu einem max. ø von 29 cm, mit Aufhängöse im Griff

Weitere Informationen:
Länge:
44.40 cm
Breite:
29.70 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,015*
€ 9,145*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,96*
€ 58,01004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,145*
€ 10,883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,785*
€ 10,454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,515*
€ 10,133
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,015*
€ 8,348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.