Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert Druckgusselemente
Artikel-Nr.:
     2813-371-7704
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     19802260
EAN/GTIN:
     4004094198069
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
westmark dosenöffner
Westmark Dosenöffnermaschine »Sieger Clou 30«, lackiert
Druckgusselemente hellgrau-lackiert, zuverlässiges Werkzeug für die Gastronomie, Stange, Messer und Transportrad aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, maximale Dosenhöhe 550 mm, Auflagefläche für Tischbefestigung: 230 x 80 mm, Abmessungen: S

Weitere Informationen:
Länge:
95 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
2.63 kg
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 132,33*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 133,38*
4 Tage
33
1
€ 5,90*
ab € 123,58*
€ 149,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westmark
19952280
ab € 10,78*
Sonstiges
Westmark
19962280
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.