Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Dosenöffner
>
Artikel
WESTMARK »Clou Nr. 30« Tischdosenöffner hammerschlag-lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-226655020
Hersteller:
Westmark
Herst.-Nr.:
19802260
EAN/GTIN:
4004094198069
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
westmark dosenöffner
WESTMARK »Clou Nr. 30« Tischdosenöffner hammerschlag-lackiert
maximale Dosenhohe 550 mm, Auflagefläche für Tischbefestigung: 235 x 80 mm, Abmessungen: Stange mit Funktionsteil: 840 mm lang
Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094198069
Ausführung:
»Clou Nr. 30« lackiert
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
... >
Küchengeräte
>
Dosenöffner
>
Tischdosenöffner
Weitere Suchbegriffe:
dosenöffner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 132,33*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 133,38*
Lager 3391
4 Tage
33
1
€ 5,90*
ab € 123,58*
€ 149,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westmark Ersatzteilset Schneidmesser + 2 Schrauben für Ersatzteil passend für
Westmark
19952280
ab € 10,78*
Sonstiges
Westmark Transportrad für »Sieger Clou 30, 40, 50« 1980, Ersatzteil passend für
Westmark
19962280
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen