Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine
Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine
Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine
Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine
Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine
Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine
Westmark Julienne-Schneider »Gentle« mit grob gezackter Klinge, schneidet feine
Artikel-Nr.:
     2813-371-7749
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     28052270
EAN/GTIN:
     4004094280573
Suchbegriffe:
Julienne-Schneider
Julienne-Schäler
Julienneschneider
Julienneschäler
Westmark Julienne-Schneider »Gentle«
mit grob gezackter Klinge, schneidet feine Gemüsestreifen

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
6.90 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: julienne schneider
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,501*
€ 4,771*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,49*
€ 19,51*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,47*
€ 22,10004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,771*
€ 5,677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,651*
€ 5,535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,451*
€ 5,297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,321*
€ 5,142
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,501*
€ 4,166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,626* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.