Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial« mit grob gezackter Klinge,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7994
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60962270
EAN/GTIN:
     4004094609671
Suchbegriffe:
Julienne-Schneider
Julienne-Schäler
Julienneschneider
Julienneschäler
Westmark Julienne-Schneider »Quick-Spezial«
mit grob gezackter Klinge, schneidet feine Gemüsestreifen zum Dekorieren von Suppen oder für Wok-Gerichte

Weitere Informationen:
Länge:
12.50 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: julienne schneider
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,341*
€ 9,311*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,90*
€ 79,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,311*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,991*
€ 10,699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,341*
€ 8,736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.