Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell« Volumen: 50 ml, schlichtes und
Artikel-Nr.:
     2813-371-8044
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     63102260
EAN/GTIN:
     4004094631061
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Westmark Pfefferstreuer »Traditionell«
Volumen: 50 ml, schlichtes und stilvolles Design, vielseitig einsetzbar, kleine P-förmige Lochung im Deckel für perfektes Dosieren, leicht zu reinigen, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
3.70 cm
Breite:
3.70 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,507*
€ 2,157*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 11,35*
€ 16,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,157*
€ 2,567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,067*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,977*
€ 2,353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,917*
€ 2,281
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,507*
€ 1,793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.