Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic« elektrische Mühle mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-8063
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     63582260
EAN/GTIN:
     4004094635861
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Westmark Salz- und Pfeffermühle »Automatic«
elektrische Mühle mit Keramikmahlwerk, auch für Salz oder andere Gewürze geeignet, praktische Einhandbedienung, mit Licht, 6 x AAA-Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten), WEEE-Reg.Nr.: DE 813 850 81

Weitere Informationen:
Länge:
21.50 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.31 kg
Weitere Suchbegriffe: westmark salzmühle, pfeffer mühle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,726*
€ 29,566*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 119,83002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,566*
€ 35,184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,606*
€ 34,041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,006*
€ 33,327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,726*
€ 27,044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 177,396* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.