Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien« Volumen: 160 ml, elegantes Design,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8074
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     65092291
EAN/GTIN:
     4004094650918
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Westmark Essig- /Ölflasche »Wien«
Volumen: 160 ml, elegantes Design, säurebeständiges Glas, Edelstahl-ummantelter Ausgießerkopf, leicht zu reinigen, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,763*
€ 7,803*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,01004*
€ 41,50002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,803*
€ 9,286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,503*
€ 8,929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,263*
€ 8,643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,763*
€ 6,858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.