Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste
Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste
Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste
Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste
Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste
Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste
Westmark Zuckerdosierer »New York« Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste
Artikel-Nr.:
     2813-371-8080
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     65242260
EAN/GTIN:
     4004094652462
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Westmark Zuckerdosierer »New York«
Volumen: 300 ml, schlankes Design, robuste Dosier- und Deckeleinheit aus Edelstahl, leicht zu befüllen und zu reinigen, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
7.70 cm
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 12,11*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 60,50004*
€ 80,74002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.