Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. Modell TED3/140E Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. Modell TED3/140E Made in Europe -
SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. Modell TED3/140E Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-371-9611
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-3205
EAN/GTIN:
     4017337036196
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Teppanyaki-Grill
Teppanyakigrill
teppanyaki grill
SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterb. Modell TED3/140E Made in Europe - Material: (Gehäuse und Grillplatte) Edelstahl - Spritzschutz
Spritzschutz aus Edelstahl an drei Seiten - 3 Heizelemente: 3 x 5,4 kW - Direkt unter der Grillplatte montierte Heizkörper sorgen, für eine gleichmäßige Wärmeverteilung - 2 Aussparungen in der Grillplatte für Bratreste, (vorne links und rechts in den Ecken) - 2 herausnehmbare Fettauffangbehälter - Warmhaltezonen am linken und rechten Rand - Sicherheitsthermostat - Gewicht: 190 kg - Maße: B 1400 x T 700/740 x H 850 mm - Temp. 0 /+240 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 16,2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
74.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
180.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.432,96*
€ 4.695,38*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.432,58*
€ 5.698,99*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.710,33*
€ 5.963,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.698,99*
€ 6.781,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.657,02*
€ 6.731,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.504,79*
€ 6.550,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.448,36*
€ 6.483,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.432,58*
€ 6.464,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.